Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 3145
>
02 Baubeschläge
>
Sichtbeschläge-Zubehör
>
Türstopper - Türpuffer
>
Türpuffer für Boden- und Wandmontage
>
Boden- und Wandtürpuffer Kunststoff, ø 30 mm
>
Artikel
Wand-u. Bodentürpuffer - ø 30 mm, Höhe 32 mm, Kunststoff grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102283601
Hersteller:
POHL
Herst.-Nr.:
KU-116
EAN/GTIN:
9006398001163
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türanschlagdämpfer
Türpuffer
Wand-u. Bodentürpuffer - ø 30 mm, Höhe 32 mm, Kunststoff grau
Lieferumfang:
ohne Schraube
Weitere Informationen:
Höhe:
32 mm
Material:
Kunststoff
Montageart:
Wand- und Bodenmontage
Oberfläche:
grau
Befestigungsart:
Bohrung
... >
Türstopper - Türpuffer
>
Türpuffer für Boden- und Wandmontage
>
Boden- und Wandtürpuffer Kunststoff, ø 30 mm
Weitere Suchbegriffe:
Türstopper
,
Wandtürpuffer
,
Wandtürstopper
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,83*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lüftungsgitter für Zimmertüren 454 x 90 mm TS 35-45 mm Kunststoff grau
Elco
10692 - 0095
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen