Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Lüftungszubehör
>
Flachkanalsystem
>
Stegblech
>
Artikel
Lüftungsgitter für Zimmertüren 454 x 90 mm TS 35-45 mm Kunststoff grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102296985
Hersteller:
Elco
Herst.-Nr.:
10692 - 0095
EAN/GTIN:
9002730574456
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Lüftungsgitter für Zimmertüren 454 x 90 mm TS 35-45 mm Kunststoff grau
Luftdurchlass 210 cm²
entspricht DIN 18017 für technische Regeln für Gasinstallation
Hinweis: 1 Stück = 1GT
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Höhe:
90 mm
Türstärke:
35 - 45 mm
Türausschnitt:
435 x 76 mm
Breite:
454 mm
Oberfläche:
grau
... >
Sichtbeschläge-Zubehör
>
Lüftungsgitter Baubeschlag
>
Lüftungsgitter für Zimmertüren
Weitere Suchbegriffe:
Lamellengitter
,
Luftgitter
,
Lüftungsblech
,
Lüftungsgitter
,
Stegblech
,
Tür Lüftungsblech
,
Türlüftungsblech
,
Wetterschutzgitter
,
luftgitter kunststoff grau
,
außenverschlussklappen pvc
,
badezimmerlüftungen
,
Entlüftungsgitter
,
innentür
,
türgitter
,
türlüftung
,
türlüftungsgitter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,65*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAAS Sitz-Apparatepuffer Höhe 10mm, a-d= 20mm, i-d= 5,0mm, grau 3307
Otto Haas
3307
ab € 0,2383*
Zubehör
HAAS Türpuffer Höhe 31mm, a-d= 40mm, i-d= 6mm, grau 3364
Otto Haas
3364
ab € 2,75*
Zubehör
HAAS Türpuffer Höhe 32mm, a-d= 30mm, i-d= 6mm, grau 3373
Otto Haas
3373
ab € 2,19*
Zubehör
IBFM Türpuffer - Kugelform Kunststoff grau
IBFM
266G
ab € 3,28*
Zubehör
Wand-u. Bodentürpuffer - ø 30 mm, Höhe 32 mm, Kunststoff grau
POHL
KU-116
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen