Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Türgriff 4800 gerade, 800 mm, LA 600 mm, Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Türgriff 4800 gerade, 800 mm, LA 600 mm, Edelstahl matt
Produktbild zu MARCHESI Türgriff 4800 gerade, 800 mm, LA 600 mm, Edelstahl matt
Skizze zu MARCHESI Türgriff 4800 gerade, 800 mm, LA 600 mm, Edelstahl matt
LOGO zu MARCHESI Türgriff 4800 gerade, 800 mm, LA 600 mm, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102284503
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     4800.48C.207.0
EAN/GTIN:
     9002732845035
Suchbegriffe:
Haustürgriff
Stangengriff
Stoßgriffe
haustürgriff edelstahl
MARCHESI Türgriff 4800 gerade, 800 mm, LA 600 mm, Edelstahl matt

Weitere Informationen:
Austragung:
80 mm
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Gesamtlänge:
800 mm
Griff ø:
30 mm
Material:
Edelstahl
Stützen ø:
25 mm
Oberfläche:
matt
Marke:
Marchesi
Modell:
4800
Lochabstand:
600 mm
Ausführung 2:
rund
Montageart:
einseitig oder paarweise
Gewinde:
M8
Ausführung:
mit 2 Stützen
Länge:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: haustürgriff, Stossgriff, Stoßgriff, Türgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marchesi
4349.590.199.0
ab € 18,91*
Zubehör
Marchesi
4348.590.199.0
ab € 11,73*
Zubehör
Marchesi
4352.590.207.0
ab € 25,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.