Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Türgriff QUADRA 4820 - 400mm, LA. 210mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Türgriff QUADRA 4820 - 400mm, LA. 210mm, Edelstahl
Produktbild zu MARCHESI Türgriff QUADRA 4820 - 400mm, LA. 210mm, Edelstahl
Skizze zu MARCHESI Türgriff QUADRA 4820 - 400mm, LA. 210mm, Edelstahl
LOGO zu MARCHESI Türgriff QUADRA 4820 - 400mm, LA. 210mm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102284615
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     4820-400MM
EAN/GTIN:
     9002732846155
Suchbegriffe:
Haustürgriff
Stangengriff
Stoßgriffe
haustürgriff edelstahl
MARCHESI Türgriff QUADRA 4820 - 400mm, LA. 210mm, Edelstahl

Ab Grifflänge 1600 mm ist mittig ein 3. Befestigungspunkt angebracht.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Gesamtlänge:
400 mm
Austragung:
65 mm
Querschnitt:
25 x 25 mm
Oberfläche:
matt
Marke:
Marchesi
Modell:
4820
Ausführung 2:
eckig
Montageart:
einseitig oder paarweise
Gewinde:
M8
Lochabstand:
210 mm
Ausführung:
mit 2 Stützen
Länge:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: haustürgriff, Stangengriffe, Stossgriff, Stossgriffe, Türgriff, Türgriffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marchesi
4349.590.199.0
ab € 18,81*
Zubehör
Marchesi
4348.590.199.0
ab € 11,73*
Zubehör
Marchesi
4352.590.207.0
ab € 25,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.