Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Außentürbeschläge
>
Stoßgriffe
>
Artikel
MARCHESI Türgriff 4802EP, ø 25, Länge 350, LA 250 mm, M8, Edelstahl matt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102284625
Hersteller:
Marchesi
Herst.-Nr.:
4802EP-350-250
EAN/GTIN:
9002730824896
Suchbegriffe:
Haustürgriff
Stangengriff
Stoßgriffe
haustürgriff edelstahl
MARCHESI Türgriff 4802EP, ø 25, Länge 350, LA 250 mm, M8, Edelstahl matt
Weitere Informationen:
Gewinde:
M8
Montageart:
einseitig oder paarweise
Oberfläche:
matt
Marke:
Marchesi
Gesamtlänge:
350 mm
Lochabstand:
250 mm
Ausführung 2:
rund
Modell:
4802 EP
Länge:
350 mm
Griff ø:
25 mm
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Material:
Edelstahl
Ausführung:
mit 2 Stützen
Türbohrung:
12 - 14 mm
Austragung:
75 mm
... >
Stangengriffe
>
MARCHESI Stangengriffe
>
4802 Ep
Weitere Suchbegriffe:
haustürgriff
,
stossgriff bohrabstand 250 mm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 19,45*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARCHESI Befestigung für Griffe M8 beidseitig, TS 8-60mm, Holz, Glas und Metall
Marchesi
4349.590.199.0
ab € 18,82*
Zubehör
MARCHESI Befestigungszubehör für Griffe M8, einseitig, Holz Metall, Edelstahl
Marchesi
4348.590.199.0
ab € 11,71*
Zubehör
MARCHESI Befestigungszubehör Griffe M8, Glas, Edelstahl matt
Marchesi
4352.590.207.0
ab € 25,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen