Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlaufträger Rosetten ø 50 mm, Wandabstand 75 mm, Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Handlaufträger Rosetten ø 50 mm, Wandabstand 75 mm, Edelstahl matt
Produktbild zu Handlaufträger Rosetten ø 50 mm, Wandabstand 75 mm, Edelstahl matt
Skizze zu Handlaufträger Rosetten ø 50 mm, Wandabstand 75 mm, Edelstahl matt
LOGO zu Handlaufträger Rosetten ø 50 mm, Wandabstand 75 mm, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102286017
Hersteller:
     KWS
Herst.-Nr.:
     454882
EAN/GTIN:
     4041518147463
Suchbegriffe:
Geländerstütze
Handlaufhalterung
Handlaufstützen
Griff-Rosettengarnitur
Handlaufträger Rosetten ø 50 mm, Wandabstand 75 mm, Edelstahl matt

  • mit Befestigunsschrauben für Holzhandlauf Liko 5,5 x 60 mm


Lieferumfang: mit Stockschraube

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl matt
Wandabstand:
75 mm
Ausführung:
mit Holzschraube zum Eindrehen
Rosette:
ø 50 mm
Befestigungsart:
Stockschraube 8 x 80 mm
Marke:
KWS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.