Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zierrosette (Pfettenscheibe) ø 80x4 mm, Bohr-ø 17 mm, schwarz pulverbesch. (C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Zierrosette (Pfettenscheibe) ø 80x4 mm, Bohr-ø 17 mm, schwarz pulverbesch. (C)
Produktbild zu Zierrosette (Pfettenscheibe) ø 80x4 mm, Bohr-ø 17 mm, schwarz pulverbesch. (C)
Skizze zu Zierrosette (Pfettenscheibe) ø 80x4 mm, Bohr-ø 17 mm, schwarz pulverbesch. (C)
Artikel-Nr.:
     3145-102286086
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     398096
EAN/GTIN:
     9004467000666
Suchbegriffe:
Rosetten
Zierrosetten
Zierrosette (Pfettenscheibe) ø 80x4 mm, Bohr-ø 17 mm, schwarz pulverbesch. (C)

Weitere Informationen:
Ausführung:
rund
Bohr ø:
17 mm
Größe:
ø 80 x 4 mm
Material:
Stahl
Farbe:
schwarz
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HALCÖ
0127.070.00.0.01
ab € 6,86*
Zubehör
HALCÖ
0127.071.00.0.01
ab € 12,72*
Zubehör
HALCÖ
0127.072.00.0.01
ab € 13,24*
Zubehör
HALCÖ
0127.073.00.0.01
ab € 15,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.