Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELM GT-L 80 Beschlagset Glas 8-10,76 mm ohne Laufschiene 80 kg silber eloxiert


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu HELM GT-L 80 Beschlagset Glas 8-10,76 mm ohne Laufschiene 80 kg silber eloxiert
Produktbild zu HELM GT-L 80 Beschlagset Glas 8-10,76 mm ohne Laufschiene 80 kg silber eloxiert
Symbol zu HELM GT-L 80 Beschlagset Glas 8-10,76 mm ohne Laufschiene 80 kg silber eloxiert
LOGO zu HELM GT-L 80 Beschlagset Glas 8-10,76 mm ohne Laufschiene 80 kg silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102287258
Hersteller:
     Helm
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730546415
Suchbegriffe:
Glastürbeschlagset
Glastürset
HELM GT-L 80 Beschlagset Glas 8-10,76 mm ohne Laufschiene 80 kg silber eloxiert

ohne Anschlagpuffer unten

Lieferumfang:
2 Rollapparate
1 Fangstopper links
1 Fangstopper rechts
1 Bodenführung SmartGuide G spielfrei
5 Adapter für Blende

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium silber eloxiert
Type:
GT-L 80
Ausstattung:
ohne Laufschiene
Flügelgewicht max.:
80 kg
Kategorie:
Grundbeschlag
Einsatzbereich:
Glas | Holz
Marke:
Helm
Montageart:
Wand | Decke
Glasstärke:
8 - 10,76 mm
Weitere Suchbegriffe: woelm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,05*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 291,65*
€ 347,06
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 289,30*
€ 344,27
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 283,40*
€ 337,25
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 273,11*
€ 325,00
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 239,05*
€ 284,47
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helm
200040006002
ab € 17,49*
Zubehör
Helm
0057362
ab € 181,66*
Zubehör
KWS
81424103525
ab € 63,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.