Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELM GT-L 80 Einzugdämpfung beidseitig Flügelgewicht bis 80 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HELM GT-L 80 Einzugdämpfung beidseitig Flügelgewicht bis 80 kg
Produktbild zu HELM GT-L 80 Einzugdämpfung beidseitig Flügelgewicht bis 80 kg
Skizze zu HELM GT-L 80 Einzugdämpfung beidseitig Flügelgewicht bis 80 kg
Symbol zu HELM GT-L 80 Einzugdämpfung beidseitig Flügelgewicht bis 80 kg
LOGO zu HELM GT-L 80 Einzugdämpfung beidseitig Flügelgewicht bis 80 kg
Artikel-Nr.:
     3145-102288075
Hersteller:
     Helm
Herst.-Nr.:
     0057362
EAN/GTIN:
     4041518206559
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
helm schiebetürbeschlag
schiebetürbeschlag
HELM GT-L 80 Einzugdämpfung beidseitig Flügelgewicht bis 80 kg

Mit Auslösebolzen, beidseitige Ausführung.
Progressive Dämpfung für Glas-Schiebetürbeschläge, abgestimmt auf das Flügelgewicht.
Die bewährten HELM GT-Einzugsdämpfer sind mit der fortschrittlichen Fluid-Technologie ausgerüstet. Dadurch ist das Dämpfungsverhalten, und insbesondere der Übergang von der Dämpfungsphase in die Einzugsphase, deutlich besser. Kein Glasausschnitt erforderlich.

Mindestflügelbreite 700 mm

Lieferumfang:
2 Einzugsdämpfungen
1 Auslösebolzen

Weitere Informationen:
Type:
GT-L 80
Material:
Kunststoff grau / Stahl
Flügelgewicht max.:
80 kg
Einsatzbereich:
Glas | Holz
Marke:
Helm
Kategorie:
Komfortzubehör
Montageart:
Wand | Decke
Weitere Suchbegriffe: KWSHELM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,38*
€ 264,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,92*
€ 259,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,79*
€ 252,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,01*
€ 216,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Helm
SET
ab € 240,05*
Sonstiges
Helm
SET
ab € 238,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.