Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAWA Führungsschiene Holztüren Länge 1300 mm Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HAWA Führungsschiene Holztüren Länge 1300 mm Kunststoff schwarz
Produktbild zu HAWA Führungsschiene Holztüren Länge 1300 mm Kunststoff schwarz
Skizze zu HAWA Führungsschiene Holztüren Länge 1300 mm Kunststoff schwarz
LOGO zu HAWA Führungsschiene Holztüren Länge 1300 mm Kunststoff schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-102287373
Hersteller:
     Hawa
Herst.-Nr.:
     14540
EAN/GTIN:
     7612983040190
Suchbegriffe:
Führungsprofil Schiebetür
Laufprofil
Schiebetürenprofil
Schiebetürführungsprofil
HAWA Führungsschiene Holztüren Länge 1300 mm Kunststoff schwarz

Weitere Informationen:
Länge:
1300 mm
Material:
Kunststoff schwarz
Type:
Junior 40/Z | Junior 40/B | Junior 80/Z | Junior 80/B | Junior 80/Z-Pocket | Junior 80/B-Pocket | Junior 80/Z Symmetric | Junior 80/Z Telescopic | Junior 100/Z | Junior 100/B | Junior 100/Z-Pocket | Junior 100/B-Pocket | Junior 120/A | Junior 120/B
Abmessung:
20 x 12 mm
Marke:
Hawa
Flügelgewicht max.:
40 kg | 80 kg | 100 kg | 120 kg
Einsatzbereich:
Holz
Kategorie:
Komfortzubehör
Montageart:
Wand | Decke
passend zu:
Junior 40 | Junior 80 | Junior 100 | Junior 120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hawa
14649
ab € 33,06*
Sonstiges
Hawa
14427
ab € 7,79*
Sonstiges
Hawa
25369
ab € 6,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.