Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAWA-Confort Bodenführung 1-teilig Holz Nut 10 mm Führungswinkel lang schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-teilig mit kurzem Führungswinkel, seitenverstellbar, 10 mm
1-teilig mit kurzem Führungswinkel, seitenverstellbar, 10 mm
LOGO zu HAWA-Confort Bodenführung 1-teilig Holz Nut 10 mm Führungswinkel lang schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-102287943
Hersteller:
     Hawa
Herst.-Nr.:
     14649
EAN/GTIN:
     7612983041661
Suchbegriffe:
Bodenführung
bodenführung
HAWA-Confort Bodenführung 1-teilig Holz Nut 10 mm Führungswinkel lang schwarz

Die komfortable Lösung bei Befestigungsproblemen wegen brüchigen Unterlagsböden oder im Bereich von Bodenheizungen.
Die Bodenführung wird an der Wand montiert, das Führungsteil ist seitlich verstellbar.

Weitere Informationen:
Ausführung:
1-teilig, Führungswinkel lang
Material:
Kunststoff schwarz
Nutbreite:
10 mm
Type:
Confort
Einsatzbereich:
Holz
Montageart:
Wand | Decke
Kategorie:
Komfortzubehör | Ersatzteil
Marke:
Hawa
Flügelgewicht max.:
40 kg | 80 kg | 100 kg | 120 kg
passend zu:
Junior 40 | Junior 80 | Junior 100 | Junior 120
Seitenverstellung:
27 - 50 mm
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hawa
14540
ab € 10,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.