Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenbefestigungsmuffe HELM 102, Stahl verzinkt, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Deckenbefestigungsmuffe HELM 102, Stahl verzinkt, gelb
Produktbild zu Deckenbefestigungsmuffe HELM 102, Stahl verzinkt, gelb
Skizze zu Deckenbefestigungsmuffe HELM 102, Stahl verzinkt, gelb
LOGO zu Deckenbefestigungsmuffe HELM 102, Stahl verzinkt, gelb
Artikel-Nr.:
     3145-102288123
Hersteller:
     Helm
Herst.-Nr.:
     010220V
EAN/GTIN:
     4041518006487
Suchbegriffe:
Deckenbefestigungsmuffe
Deckenmuffe
Steckmuffe
woelm deckenbefestigungsmuffe
Deckenbefestigungsmuffe HELM 102, Stahl verzinkt, gelb

Hinweis:
max. Befestigungsabstand 750 mm

Weitere Informationen:
b:
90 mm
b1:
65 +/-6,5 mm
h0:
36 mm
h1:
39 mm
Loch ø:
8,2 mm
Material:
Stahl verzinkt, gelb
Schrauben:
M6 x 10
Type:
102
s:
3 mm
l:
40 mm
Marke:
Helm
Weitere Suchbegriffe: steckmuffe, steckmuffe stahl, KWSHELM
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
171
1
€ 4,95*
ab € 3,09*
€ 4,79*
1
€ 5,46*
ab € 3,34*
€ 4,82*
2 Tage
101
1
€ 6,95*
ab € 3,72*
€ 5,33*
2 Tage
101
15
Frei Haus
ab € 3,71*
€ 5,33*
Lager 3145
142
1
€ 5,90*
ab € 5,84*
€ 8,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Woelm
030220
ab € 4,69*
Ähnlich
Woelm
040220
ab € 6,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.