Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAWA Junior 100/B-Pocket Beschlagset Holz SoftStop Schraube 20 mm länger (30259)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HAWA Junior 100/B-Pocket Beschlagset Holz SoftStop Schraube 20 mm länger (30259)
Produktbild zu HAWA Junior 100/B-Pocket Beschlagset Holz SoftStop Schraube 20 mm länger (30259)
Einbaubeispiele mit 20 mm Aufhängeschraube
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
LOGO zu HAWA Junior 100/B-Pocket Beschlagset Holz SoftStop Schraube 20 mm länger (30259)
Artikel-Nr.:
     3145-102288268
Hersteller:
     Hawa
Herst.-Nr.:
     30259 SET
EAN/GTIN:
     9002730948295
HAWA Junior 100/B-Pocket Beschlagset Holz SoftStop Schraube 20 mm länger (30259)

Ohne Laufschiene. Für minimale Einbauhöhe. Für Deckenintegration, mit 20 mm längerer Tragschraube. Wandtaschenmontage.

Lieferumfang:
2 Laufwerke
2 Fangstopper SoftStop mit Rückhaltefeder
1 Tragprofil mit Aufhängeschlitten und 20 mm längerer M10-Aufhängeschraube
1 Tragprofil mit Aufhängeschlitten und 20 mm längerer M10-Aufhängeschraube, Wandtaschenmontage
1 Bodenführung Wandtaschenmontage
1 Feststellschlüssel für Aufhängeschlitten

Weitere Informationen:
Kategorie:
Grundbeschlag
Einsatzbereich:
Holz
Type:
Junior 100/B-Pocket
Montageart:
Wandtasche
Flügelgewicht max.:
100 kg
Ausstattung:
mit Stopper SoftStop | ohne Laufschiene
Marke:
Hawa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 272,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,13*
€ 395,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,99*
€ 391,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,87*
€ 379,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,79*
€ 362,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,61*
€ 324,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hawa
14540
ab € 10,86*
Zubehör
Hawa
25370
ab € 40,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.