Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsrolle HELM 559 DÜ, Kunststoff weiß/U-Scheiben Stahl verzinkt, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Führungsrolle HELM 559 DÜ, Kunststoff weiß/U-Scheiben Stahl verzinkt, gelb
Produktbild zu Führungsrolle HELM 559 DÜ, Kunststoff weiß/U-Scheiben Stahl verzinkt, gelb
Skizze zu Führungsrolle HELM 559 DÜ, Kunststoff weiß/U-Scheiben Stahl verzinkt, gelb
Skizze zu Führungsrolle HELM 559 DÜ, Kunststoff weiß/U-Scheiben Stahl verzinkt, gelb
LOGO zu Führungsrolle HELM 559 DÜ, Kunststoff weiß/U-Scheiben Stahl verzinkt, gelb
Artikel-Nr.:
     3145-102288590
Hersteller:
     Helm
Herst.-Nr.:
     055961
EAN/GTIN:
     4041518019647
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
woelm schiebetürbeschläge
schiebetürbeschlag
Führungsrolle HELM 559 DÜ, Kunststoff weiß/U-Scheiben Stahl verzinkt, gelb

Lieferumfang: inkl. Befestigungsmaterial

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Schraube und Dübel
d:
73,5 mm
h:
57 mm
h1:
13 mm
Material:
Kunststoff weiß/U-Scheiben Stahl verzinkt, gelb
Type:
559 DÜ
Verwendung:
(Andruckrolle)
h2:
33 mm
Marke:
Helm
Weitere Suchbegriffe: KWSHELM
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,96*
€ 20,84*
€ 4,90*
ab € 14,51*
€ 21,31*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,37*
€ 21,39*
39 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 15,86*
€ 22,08*
Lager 3145
4
€ 5,90*
ab € 26,33*
€ 35,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.