Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBFM Schiebetorrolle 360 mit Kugellager, Ø 80mm, V-Nut, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu IBFM Schiebetorrolle 360 mit Kugellager, Ø 80mm, V-Nut, Stahl verzinkt
Produktbild zu IBFM Schiebetorrolle 360 mit Kugellager, Ø 80mm, V-Nut, Stahl verzinkt
Skizze zu IBFM Schiebetorrolle 360 mit Kugellager, Ø 80mm, V-Nut, Stahl verzinkt
LOGO zu IBFM Schiebetorrolle 360 mit Kugellager, Ø 80mm, V-Nut, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102288948
Hersteller:
     IBFM
Herst.-Nr.:
     360080
EAN/GTIN:
     8032817027590
Suchbegriffe:
Hängerolle
Schiebetor Ersatzrolle
Schiebetorrolle
Schiebetorrollen
IBFM Schiebetorrolle 360 mit Kugellager, Ø 80mm, V-Nut, Stahl verzinkt

Weitere Informationen:
Nut:
90 °
Type:
360080
Maß A:
20 mm
Tragkraft:
300 kg
Maß C:
33 mm
Maß E:
14 x 60 mm
Rollen ø:
80 mm
Material:
Stahl verzinkt
Marke:
IBFM
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürrolle, hängerolle, Torrolle, Torrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IBFM
371/3
ab € 33,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.