Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBFM Schiebetorrolle mit Auflager 386, Ø 60mm, V-Nut , Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu IBFM Schiebetorrolle mit Auflager 386, Ø 60mm, V-Nut , Stahl verzinkt
Produktbild zu IBFM Schiebetorrolle mit Auflager 386, Ø 60mm, V-Nut , Stahl verzinkt
Skizze zu IBFM Schiebetorrolle mit Auflager 386, Ø 60mm, V-Nut , Stahl verzinkt
LOGO zu IBFM Schiebetorrolle mit Auflager 386, Ø 60mm, V-Nut , Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102288950
Hersteller:
     IBFM
Herst.-Nr.:
     386060
EAN/GTIN:
     8032817028511
Suchbegriffe:
Hängerolle
Schiebetor Ersatzrolle
Schiebetorrolle
Schiebetorrollen
IBFM Schiebetorrolle mit Auflager 386, Ø 60mm, V-Nut , Stahl verzinkt

Weitere Informationen:
Maß H:
63 mm
Nut:
90 °
Type:
386060
Maß A:
17 mm
Tragkraft:
150 kg
Maß C:
30 mm
Rollen ø:
60 mm
Material:
Stahl verzinkt
Maß F:
63 mm
Marke:
IBFM
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürrolle, hängerolle, Torrolle, Torrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IBFM
371/3
ab € 34,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.