Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBFM Schiebetorrolle mit Auflager 386, Ø 100mm, V-Nut, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu IBFM Schiebetorrolle mit Auflager 386, Ø 100mm, V-Nut, Stahl verzinkt
Produktbild zu IBFM Schiebetorrolle mit Auflager 386, Ø 100mm, V-Nut, Stahl verzinkt
Skizze zu IBFM Schiebetorrolle mit Auflager 386, Ø 100mm, V-Nut, Stahl verzinkt
LOGO zu IBFM Schiebetorrolle mit Auflager 386, Ø 100mm, V-Nut, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102288952
Hersteller:
     IBFM
Herst.-Nr.:
     386100
EAN/GTIN:
     8032817028542
Suchbegriffe:
Hängerolle
Schiebetor Ersatzrolle
Schiebetorrolle
Schiebetorrollen
IBFM Schiebetorrolle mit Auflager 386, Ø 100mm, V-Nut, Stahl verzinkt

Weitere Informationen:
Maß H:
107 mm
Nut:
90 °
Type:
386100
Maß A:
20 mm
Tragkraft:
350 kg
Maß C:
37 mm
Rollen ø:
100 mm
Material:
Stahl verzinkt
Maß F:
90 mm
Marke:
IBFM
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürrolle, hängerolle, Torrolle, Torrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IBFM
371/3
ab € 33,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.