Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Schiebetürbeschläge
>
Schiebetürmuschel
>
Artikel
Einlassmuschel Silent Stop PZ, 94 x 179 mm, Edelstahl geschliffen
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102289135
Hersteller:
STS SYSTEMTECHNIK
Herst.-Nr.:
5286-5287.300.407
EAN/GTIN:
7640169122309
Suchbegriffe:
Einlassmuschel
Klappringmuschel
Schieberosette
Schiebetürmuschel
Einlassmuschel Silent Stop PZ, 94 x 179 mm, Edelstahl geschliffen
Weitere Informationen:
Breite:
94 mm
Frästiefe:
12 mm
Höhe:
179 mm
Riegelstift:
8 mm
Material:
Edelstahl
... >
Schiebetürschlösser
>
mit Obenverriegelung
>
Einlassmuschel PZ Silent Stop
Weitere Suchbegriffe:
pz schieberosette edelstahl
,
einlassmuschel edelstahl
,
einlassmuschel
,
silentstop
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 158,34*
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 195,51*
€ 232,66
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 193,27*
€ 229,99
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 191,24*
€ 227,58
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 185,97*
€ 221,30
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 158,34*
€ 188,42
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schiebetür Stangenschloss Silent Stop, PZW, DM 60, Stulp 315 x 16 mm, verzinkt
STS SYSTEMTECHNIK
1630.760.X80
ab € 159,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen