Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Türschlösser
>
Einsteckschloss
>
Schiebetür-Einsteckschloss
>
Artikel
Schiebetür Stangenschloss Silent Stop, PZW, DM 60, Stulp 315 x 16 mm, verzinkt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102289010
Hersteller:
STS SYSTEMTECHNIK
Herst.-Nr.:
1630.760.X80
EAN/GTIN:
7640169117534
Suchbegriffe:
Schiebetorschloss
Schiebetür-Einsteckschloss
Schiebetürschloss
schiebetür einsteckschloss
Schiebetür Stangenschloss Silent Stop, PZW, DM 60, Stulp 315 x 16 mm, verzinkt
Mit oberer federnder Verriegelung, mit Riegelstange, Führungsprofil und Deckstulp
für
Flügelhöhen bis 2350 mm
, ohne Schließplatte.
Verriegelung nach oben. Dadurch bietet sich die Möglichkeit, auf der Tür-Stirnseite ein durchgehendes Gummi-Abdeckprofil für geräuschlosen Anschlag einzunuten.
Der federnd gelagerte Fallenkopf wird über die Schloss-Stange mit einem Drücker oder einem Einlassgriff betätigt.
Stange, Führungsprofil und Deckstulp auf jedes gewünschte Fixmaß kürzbar.
Hinweis:
andere Ausführung/Sonderhöhen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Dornmaß:
60 mm
Entfernung:
78 mm
Material:
Stahl verzinkt
Nuss:
8 mm
Schließungsart:
PZW
Type:
Silent-Stop
Riegelnuss:
0 mm
Kastenhöhe:
160 mm
Kastenbreite:
100 mm
Kastenstärke:
14,5 mm
Stulp (L x B x S):
315 x 16 x 3 mm
... >
Schiebetürschlösser
>
mit Obenverriegelung
>
Schiebetür Stangenschloss Silent Stop
Weitere Suchbegriffe:
silentstop
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 173,15*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,64*
€ 254,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,38*
€ 252,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,98*
€ 246,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,03*
€ 236,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,15*
€ 206,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Einlassmuschel Silent Stop PZ, 94 x 179 mm, Edelstahl geschliffen
STS SYSTEMTECHNIK
5286-5287.300.407
ab € 158,54*
Zubehör
HAWA Kantenschutzprofil 1 Rolle (5 Meter) Gummi EPDM braun (RAL 8024)
Hawa
10627
ab € 15,42*
Zubehör
HAWA Kantenschutzprofil 1 Rolle (5 Meter) Gummi EPDM schwarz (RAL 7021)
Hawa
10626
ab € 15,50*
Zubehör
HAWA Kantenschutzprofil 1 Rolle (5 Meter) Gummi EPDM weiß (RAL 9001)
Hawa
10649
ab € 21,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen