| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-102289244 Herst.-Nr.: 0 42 4253 00001 6204 EAN/GTIN: 4015354379685 |
| |
|
| | |
| Schiebetürmuschel FSB 4253 eckig, geschlossen, Edelstahl feinmatt- Geschlossene Einlassmuscheln sorgen für ein ansprechendes Flächenbild mit dem Türblatt.
- Die Bedienungsöffnung ist bei Nichtgebrauch mit einer passgenau selbstschließenden Klappe abgedeckt.
Weitere Informationen: | | Ausführung: | geschlossen | Material: | Edelstahl | Modell: | FSB 42 4253 | Außenmaß: | 70 x 70 mm | Einlassmaß: | 65 x 65 x 17,5 mm | Oberfläche: | matt | Marke: | FSB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,96* | € 47,28* | | | | | 2 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 35,89* | € 47,63* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 36,83* | € 48,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|