Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muschelgriffe geschlossen Edelstahl matt 70/70/19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Muschelgriffe geschlossen Edelstahl matt 70/70/19mm
Muschelgriffe geschlossen Edelstahl matt 70/70/19mm
Muschelgriffe geschlossen Edelstahl matt 70/70/19mm
Artikel-Nr.:
     4708-6159311
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 42 4253 00001 6204
EAN/GTIN:
     4015354379685
Suchbegriffe:
Griffschale zum Anschrauben
Griffschale zum Einklipsen
Muschelgriffe
Einlassmuschel
Muschelgriffe geschlossen Edelstahl matt 70/70/19mm

mit selbstschliessender, gefederter Klappe
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Schiebetüren / Holz
B/H/T:
70/70/19 mm
B/H/T Einlass:
65/65/17 mm
Breite:
70 mm
Breite Einlass:
65 mm
Form:
quadratisch
Grundfarbe:
Grau
Höhe:
70 mm
Höhe Einlass:
65 mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt
Material:
Edelstahl
Montageart:
eingelassen
Modellbezeichnung:
42 4253,42 4253
Montage:
zum Einpressen
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Tiefe:
19 mm
Tiefe Einlass:
17 mm
Überstand:
2 mm
Produktart:
Muschelgriff
Produkttitel:
Schiebetür-Muschelgriff,Schiebetür-Muschelgriff
SAP Text:
Schiebetür-Muschelgriff,Schiebetür-Muschelgriff
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,91*
€ 38,88*
14 Tage
431
€ 6,99*
ab € 29,16*
€ 39,18*
Lager 4708
13
€ 9,50*
ab € 35,68*
€ 47,43*
1 Tag
8
€ 5,90*
ab € 36,60*
€ 48,32*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.