Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Schiebetürmuschel 42 4263 eckig, Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Schiebetürmuschel 42 4263 eckig, Edelstahl matt
Produktbild zu FSB Schiebetürmuschel 42 4263 eckig, Edelstahl matt
Produktbild zu FSB Schiebetürmuschel 42 4263 eckig, Edelstahl matt
Skizze zu FSB Schiebetürmuschel 42 4263 eckig, Edelstahl matt
Skizze zu FSB Schiebetürmuschel 42 4263 eckig, Edelstahl matt
LOGO zu FSB Schiebetürmuschel 42 4263 eckig, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102289262
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 42 4263 00000 6443
EAN/GTIN:
     4063251055270
Suchbegriffe:
Einlassmuschel
Klappringmuschel
Schieberosette
Schiebetürmuschel
FSB Schiebetürmuschel 42 4263 eckig, Edelstahl matt

Die Schiebetürmuschel besteht aus einer im Türblatt eingelassenen Schale und einem fixierten Griffelement. Der Griff läßt sich beim Öffnen der Tür um 17,5 Grad zur Seite kippen und vergrößert auf diese Weise den Greifraum.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Griff feststehend, zur komfortableren Bedienung kippbar in beide Richtungen
Oberfläche:
matt
Außenmaß:
83,5 x 83,5 mm
Material:
Edelstahl
Marke:
FSB
Einlassmaß:
80 x 80 x 12,5 mm
Modell:
42 4263
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
656
€ 6,99*
ab € 35,56*
€ 47,40*
Lager 3145
10
€ 5,90*
ab € 39,66*
€ 52,64*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
FSB Franz Schneider Brakel
0 42 4264 00000 6443
ab € 35,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.