Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Schiebetürbeschläge
>
Schiebetürmuschel
>
Artikel
FSB Schiebetürmuschel 42 4264 rund , Edelstahl matt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102289265
Hersteller:
FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
0 42 4264 00000 6443
EAN/GTIN:
4063251058417
Suchbegriffe:
Einlassmuschel
Klappringmuschel
Schieberosette
Schiebetürmuschel
FSB Schiebetürmuschel 42 4264 rund , Edelstahl matt
Die Schiebetürmuschel besteht aus einer im Türblatt eingelassenen Schale und einem fixierten Griffelement. Der Griff läßt sich beim Öffnen der Tür um 17,5 Grad zur Seite kippen und vergrößert auf diese Weise den Greifraum.
Weitere Informationen:
Außenmaß:
ø 83,5 mm
Oberfläche:
matt
Material:
Edelstahl
Einlassmaß:
ø 80 x 12,5 mm
Marke:
FSB
Ausführung:
Griff feststehend, zur komfortableren Bedienung kippbar in beide Richtungen
Modell:
42 4264
... >
Schiebetürmuscheln
>
Schiebetürmuscheln FSB
>
Schiebetürmuschel 42 4264 rund
Weitere Suchbegriffe:
Turnhallenmuschel
,
fsb einlassmuschel edelstahl
,
fsb turnhallenmuschel
,
einlassmuschel edelstahl
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6QTZH
15 Tage
337
€ 6,99*
ab € 35,54*
€ 47,23*
Lager 3145
1 Tag
10
€ 5,90*
ab € 39,83*
€ 52,45*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3145
Versand:
Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
FSB Schiebetürmuschel 42 4263 eckig, Edelstahl matt
FSB Franz Schneider Brakel
0 42 4263 00000 6443
ab € 35,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen