Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Innentürbeschläge
>
Drückergarnitur
>
Artikel
Drückergarnitur LUXEMBOURG - auf LS PZ88, 67 - 72, VK: 8,5, silber eloxiert
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102290616
Hersteller:
Hoppe
Herst.-Nr.:
2287720
EAN/GTIN:
4012789907186
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Drückergarnitur LUXEMBOURG - auf LS PZ88, 67 - 72, VK: 8,5, silber eloxiert
Weitere Informationen:
Lochung:
PZ 88
Material:
Aluminium
Modell:
LUXEMBOURG
Türstärke:
67 - 72 mm
Oberfläche:
silber eloxiert
Marke:
Hoppe
Vierkantstift:
8,5 lose mm
Rosette/Langschild:
Langschild
Außenschild:
36 x 250 x 10 mm
Innenschild:
36 x 250 x 10 mm
Befestigungszubehör:
Gewindeschrauben M6
Ausführung:
außen Drücker, innen Drücker
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Farbgruppe:
Grau
... >
Metallbau Hoppe
>
Luxembourg
>
Drückergarnitur LUXEMBOURG
Weitere Suchbegriffe:
Hoppedrücker
,
Langschildgarnitur
,
Türgriffgarnitur
,
türdrücker innentüren
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,22*
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 63,53*
€ 75,60
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 60,02*
€ 71,42
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 58,48*
€ 69,59
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 57,78*
€ 68,76
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 48,22*
€ 57,38
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wechselgarnitur LUXEMBOURG - m Knopf u. Langschild PZ88, Alu silber elox
Hoppe
2795898
ab € 62,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen