Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Fenstergriff TOULON Sperrzylinder, VK 32-42 mm, Aluminium schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Fenstergriff TOULON Sperrzylinder, VK 32-42 mm, Aluminium schwarz matt
Produktbild zu HOPPE Fenstergriff TOULON Sperrzylinder, VK 32-42 mm, Aluminium schwarz matt
Skizze zu HOPPE Fenstergriff TOULON Sperrzylinder, VK 32-42 mm, Aluminium schwarz matt
Symbol zu HOPPE Fenstergriff TOULON Sperrzylinder, VK 32-42 mm, Aluminium schwarz matt
Symbol zu HOPPE Fenstergriff TOULON Sperrzylinder, VK 32-42 mm, Aluminium schwarz matt
LOGO zu HOPPE Fenstergriff TOULON Sperrzylinder, VK 32-42 mm, Aluminium schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-102291234
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     11738054
EAN/GTIN:
     4012789875195
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
HOPPE Fenstergriff TOULON Sperrzylinder, VK 32-42 mm, Aluminium schwarz matt

  • verdeckt geschraubt
  • Druckzylinder mit Wendeschlüssel


Lieferumfang: 1 Schlüssel

Weitere Informationen:
Modell:
TOULON
Material:
Aluminium
Sperre:
4W1130
Oberfläche:
schwarz matt
Marke:
Hoppe
Länge:
140 mm
Höhe:
61 mm
Ausführung:
mit Sperrzylinder, SecuForte, VarioFit
Rasterung:
90 °
Stütznocken:
ø 10 mm
Rosette:
31 x 62 x 18 mm
Vierkantstift:
7 x 32 - 42 mm
Schrauben:
verdeckt
sperrbar:
Ja
Befestigungszubehör:
je 2 Gewindeschrauben M5 x 45 u. M5 x 50 mm
Weitere Suchbegriffe: Farbtrend, Fensterdrücker, Fenstergriffe versperrbar, Fensterolive versperrbar, Trendfarbe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,80*
€ 48,34*
Lager 3145
39
€ 5,90*
ab € 36,51*
€ 48,65*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
40017
ab € 0,0871*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.