Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Wechsel-Drehstift 05 0117, 8 mm, Länge 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Wechsel-Drehstift 05 0117, 8 mm, Länge 90 mm
Produktbild zu FSB Wechsel-Drehstift 05 0117, 8 mm, Länge 90 mm
Tabelle zu FSB Wechsel-Drehstift 05 0117, 8 mm, Länge 90 mm
LOGO zu FSB Wechsel-Drehstift 05 0117, 8 mm, Länge 90 mm
Artikel-Nr.:
     3145-102292700
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 05 0117 00822 5700
EAN/GTIN:
     4063251049491
Suchbegriffe:
Drehstift
Rollen-Wechselstift
Stabilrollenwechselstift
FSB-Stabil-Wechselstift
FSB Wechsel-Drehstift 05 0117, 8 mm, Länge 90 mm

Zur Verstiftung einseitig Knopf fix, Gegenseite Rahmentürlochteil.

Weitere Informationen:
Länge:
90 mm
Gewinde:
M12
Modell:
05 0117
Marke:
FSB
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Vierkantstift:
8 mm
Geprüft nach Norm:
-
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
€ 6,90*
ab € 4,14*
€ 6,32*
1 Tag
25
€ 8,50*
ab € 4,26*
€ 6,49*
1 Tag
25
€ 7,90*
ab € 4,26*
€ 6,49*
4 Tage
26
€ 4,30*
ab € 4,32*
€ 6,70*
Lager 3145
8
€ 5,90*
ab € 4,80*
€ 7,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.