| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4012-701573 Herst.-Nr.: 0 05 0117 00822 5700 EAN/GTIN: 4063251049491 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stabil-Wechselstift 05 0117 mit Nut • Mit Nut, 8 mm, für Vollblatt- und Rahmentüren • Mit Rolle (M12-Gewinde), für drehbare Lagerung im Knopfhals, Schlüsselweite 13 mm • Für Türdrücker- und Knopflochteile in Kombination mit: –FSB ASL® Wechselgarnituren –FSB AGL® Wechselgarnituren –Schutzbeschlägen –sichtbar verschraubten Schildern –sichtbar verschraubten Knopfschildern • Zur Verwendung „einseitig fester Knopf/Knopfschild, Gegenseite Türdrücker“ Türstärke, Türstärke, verkröpfter symmetrischer Knopf Knopf 05 0117 00822 5700 40 – 44 mm 32 – 36 mm 05 0117 00824 5700 45 – 49 mm 37 – 41 mm 05 0117 00830 5700 60 – 64 mm 52 – 56 mm 05 0117 00834 5700 70 – 74 mm 62 – 66 mm 05 0117 00924 5700 45 – 49 mm 37 – 41 mm Hinweis: Eine genaue Angabe bei Vollblatt-Türen des Türstärkenbereichs ist nicht möglich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lief.-Art.-Nr.: | 0 05 0117 00822 5700 | Größe: | 8 x 90 mm | Herstellerartikelnummer: | 0 05 0117 00822 5700 | Herstellername: | FSB Franz Schneider Brakel | Markenname: | FSB | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4012 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 4,14* | € 6,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 4,26* | € 6,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 4,26* | € 6,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 4,32* | € 6,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 4,58* | € 6,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4012 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4012 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4012 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|