Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTO Fenstergriff ROTOLINE - TiltFirst sperrbar, Aluminium weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ROTO Fenstergriff ROTOLINE - TiltFirst sperrbar, Aluminium weiß
Produktbild zu ROTO Fenstergriff ROTOLINE - TiltFirst sperrbar, Aluminium weiß
Skizze zu ROTO Fenstergriff ROTOLINE - TiltFirst sperrbar, Aluminium weiß
LOGO zu ROTO Fenstergriff ROTOLINE - TiltFirst sperrbar, Aluminium weiß
Artikel-Nr.:
     3145-102296298
Hersteller:
     Roto
Herst.-Nr.:
     377615
EAN/GTIN:
     4036263103215
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe roto
fenstergriff
ROTO Fenstergriff ROTOLINE - TiltFirst sperrbar, Aluminium weiß

  • verdeckt geschraubt
  • Drehzylinder mit Wendeschlüssel
  • in 0°- und 90°-Stellung abschließbar


Lieferumfang: 1 Schlüssel

Weitere Informationen:
Oberfläche:
weiß (RAL 9016) pulverbeschichtet
Rosette:
28,6 x 65,6 x 13 mm
Ausführung:
mit Sperrzylinder, TiltFirst (Kippen vor Drehen)
Modell:
ROTOLINE
Befestigungszubehör:
2 Gewindeschrauben M5 separat zu bestellen
Schrauben:
verdeckt
Rasterung:
90 °
Länge:
130 mm
Höhe:
59 mm
Stütznocken:
ø 10 mm
Sperre:
1G1 (257830)
Vierkantstift:
7 x 40 mm
Material:
Aluminium
Marke:
ROTO
sperrbar:
Ja
Ausführung 2:
40 N·m
Weitere Suchbegriffe: Fenstergriff versperrbar, Fensterolive versperrbar, absperrbarer Fenstergriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
40017
ab € 0,0876*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.