Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsgitter für Zimmertüren 454 x 90 mm TS 35-45 mm Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Lüftungsgitter für Zimmertüren 454 x 90 mm TS 35-45 mm Kunststoff schwarz
Produktbild zu Lüftungsgitter für Zimmertüren 454 x 90 mm TS 35-45 mm Kunststoff schwarz
Skizze zu Lüftungsgitter für Zimmertüren 454 x 90 mm TS 35-45 mm Kunststoff schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-102297766
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     F010692/F100
EAN/GTIN:
     9002730574494
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Lüftungsgitter für Zimmertüren 454 x 90 mm TS 35-45 mm Kunststoff schwarz

  • Luftdurchlass 210 cm²
  • entspricht DIN 18017 für technische Regeln für Gasinstallation


Hinweis: 1 Stück = 1GT

Weitere Informationen:
Breite:
454 mm
Höhe:
90 mm
Material:
Kunststoff
Türausschnitt:
435 x 76 mm
Türstärke:
35 - 45 mm
Oberfläche:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HEWI Heinrich Wilke
625 90
ab € 19,30*
Zubehör
HEWI Heinrich Wilke
610 90
ab € 7,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.