Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Ecklager PVC, mit 3 mm Positionszapfen, 100 kg, weiß (206802)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Ecklager PVC, mit 3 mm Positionszapfen, 100 kg, weiß (206802)
Produktbild zu MACO Ecklager PVC, mit 3 mm Positionszapfen, 100 kg, weiß (206802)
LOGO zu MACO Ecklager PVC, mit 3 mm Positionszapfen, 100 kg, weiß (206802)
Artikel-Nr.:
     3145-102299642
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     206802
EAN/GTIN:
     9004186683256
Suchbegriffe:
Ecklager
maco ecklager
MACO Ecklager PVC, mit 3 mm Positionszapfen, 100 kg, weiß (206802)

In Kombination mit Ecklagerband PVC oder Falzecklagerband AS/PVC ohne Überschlagsverschraubung.

Hinweis:
Bei Ecklager PVC mit 7 mm Tragezapfen (12 oder 23 mm Länge) muss ab 100 kg Flügelgewicht der Tragezapfen mindestens durch zwei Profilwände ragen.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl verkehrsweiß RAL 9016
Ausführung:
mit 3 mm Positionszapfen
Werksnummer:
206802
Belastung:
100 kg
System:
MULTI
Verwendung für:
Kunststoff | Aluminium
Richtung:
universal
Marke:
Maco
Bandseite:
PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
42195
ab € 0,2199*
Zubehör
Maco
43566
ab € 0,3094*
Zubehör
Maco
42048
ab € 0,486*
Zubehör
Maco
41742
ab € 0,2297*
Zubehör
Maco
42208
ab € 0,276*
Zubehör
Maco
41743
ab € 0,2857*
Zubehör
Maco
41762
ab € 0,3094*
Zubehör
Maco
42049
ab € 0,78*
Zubehör
Maco
360232
ab € 0,77*
Zubehör
Maco
41752
ab € 0,3094*
Zubehör
Maco
42058
ab € 0,78*
Zubehör
Maco
43567
ab € 0,3094*
Zubehör
Maco
360231
ab € 0,78*
Zubehör
Maco
42057
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.