Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbelbeschläge
>
Möbelgriffe
>
Pilzknopf
>
Artikel
Knopf Faial ø 33 mm, Tiefe 24 mm, ZN altmessing brüniert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-103300099
Hersteller:
SIRO
Herst.-Nr.:
357-33ZN10
EAN/GTIN:
9002843037350
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Knopf Faial ø 33 mm, Tiefe 24 mm, ZN altmessing brüniert
Lieferumfang:
inkl. Schraube M4 x 28 mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
altmessing brüniert
Material:
Zinkdruckguss
Tiefe:
24 mm
ø:
33 mm
Sockel:
Ø 28,5 mm
Marke:
Siro
Farbgruppe:
Messing
... >
Möbelfront Sichtbeschlag
>
Möbelknöpfe
>
Möbelknopf Faial
Weitere Suchbegriffe:
siro möbelknopf
,
kugelknopf möbelgriffe
,
möbelknopf zinkdruckguss
,
Knopf
,
Knöpfe
,
Möbelknöpfe
,
Zamakknopf
,
Zamakknöpfe
,
Zamakmöbelknopf
,
Zamakmöbelknöpfe
,
Zinkdruckgussknopf
,
Zinkdruckgussknöpfe
,
Zinkdruckgussmöbelknopf
,
Zinkdruckgussmöbelknöpfe
,
rustikale Knöpfe
,
rustikale Möbelknöpfe
,
rustikaler Knopf
,
rustikaler Möbelknopf
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,73*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knopf Faial mit Platte Breite 95 mm, Tiefe 24 mm, ZN altmessing brüniert
SIRO
356-97ZN10
ab € 6,83*
Sonstiges
Möbelschlüssel Faial Länge 83 mm, ZN altmessing brüniert
SIRO
361-42ZN10
ab € 4,73*
Sonstiges
Schlüsselschild Faial Breite 25 mm, Höhe 70 mm, ZN altmessing brüniert
SIRO
365-70ZN10
ab € 3,27*
Sonstiges
Schlüsselschild Faial Breite 78 mm, Höhe 38 mm, ZN altmessing brüniert
SIRO
364-78ZN10
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen