Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopf Djerba ø 35 mm, Tiefe 29 mm, Zinkdruckguss bronze antik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Knopf Djerba ø 35 mm, Tiefe 29 mm, Zinkdruckguss bronze antik
Produktbild zu Knopf Djerba ø 35 mm, Tiefe 29 mm, Zinkdruckguss bronze antik
Artikel-Nr.:
     3145-103300424
Hersteller:
     Grimme
Herst.-Nr.:
     73 7075 36
EAN/GTIN:
     9009150011325
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Knopf Djerba ø 35 mm, Tiefe 29 mm, Zinkdruckguss bronze antik

Lieferumfang: exkl. Schraube M4

Weitere Informationen:
Oberfläche:
bronze antik
Material:
Zinkdruckguss
ø:
35 mm
Tiefe:
29 mm
Ausführung:
Sockel-Ø 19 mm
Marke:
Grimme
Farbgruppe:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: möbelknopf zinkdruckguss, kugelknopf möbelgriffe, möbelknopf 35mm, Knopf, Knöpfe, Möbelknöpfe, Nostalgie, Zinkdruckgussknopf, Zinkdruckgussknöpfe, rustikale Knöpfe, rustikale Möbelknöpfe, rustikaler Knopf, rustikaler Möbelknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Grimme
73 7070 36
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.