Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff Djerba LA 128 mm, Breite 147 mm, Zinkdruckguss bronze antik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Griff Djerba LA 128 mm, Breite 147 mm, Zinkdruckguss bronze antik
Produktbild zu Griff Djerba LA 128 mm, Breite 147 mm, Zinkdruckguss bronze antik
Artikel-Nr.:
     3145-103300425
Hersteller:
     Grimme
Herst.-Nr.:
     73 7070 36
EAN/GTIN:
     9009150276274
Suchbegriffe:
Bügelgriff
Bügelgriffe
Griff
Griffe
Griff Djerba LA 128 mm, Breite 147 mm, Zinkdruckguss bronze antik

Lieferumfang: exkl. 2 Schrauben M4

Weitere Informationen:
Oberfläche:
bronze antik
Material:
Zinkdruckguss
Höhe:
18 mm
Tiefe:
31 mm
Breite:
147 mm
Lochabstand:
128 mm
Marke:
Grimme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Grimme
73 7075 36
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.