Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff Macha LA 128 mm, Breite 136 mm, ZN verchromt poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Griff Macha LA 128 mm, Breite 136 mm, ZN verchromt poliert
Produktbild zu Griff Macha LA 128 mm, Breite 136 mm, ZN verchromt poliert
Skizze zu Griff Macha LA 128 mm, Breite 136 mm, ZN verchromt poliert
LOGO zu Griff Macha LA 128 mm, Breite 136 mm, ZN verchromt poliert
Artikel-Nr.:
     3145-103300721
Hersteller:
     SIRO
Herst.-Nr.:
     2108-136ZN1
EAN/GTIN:
     9002843358592
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Relinggriffe
Griff Macha LA 128 mm, Breite 136 mm, ZN verchromt poliert

Lieferumfang: inkl. Schrauben M4 x 25 mm

Weitere Informationen:
Lochabstand:
128 mm
Breite:
136 mm
Höhe:
8 mm
Tiefe:
28 mm
Material:
Zinkdruckguss
Oberfläche:
verchromt poliert
Sockel:
Breite 9 mm
Marke:
Siro
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, Gehrungsgriff, Gehrungsgriffe, Griff, Griffe, Möbelgriff, Möbelgriffe, Zamakgriff, Zamakgriffe, Zamakmöbelgriff, Zamakmöbelgriffe, Zinkdruckgussgriff, Zinkdruckgussgriffe, Zinkdruckgussmöbelgriff, Zinkdruckgussmöbelgriffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SIRO
2446-145ZN1
ab € 6,42*
Sonstiges
SIRO
2446-70ZN1
ab € 3,21*
Sonstiges
SIRO
2324/ZN1
ab € 11,55*
Sonstiges
SIRO
1595-29ZN1
ab € 6,60*
Sonstiges
SIRO
2325/ZN1
ab € 7,43*
Sonstiges
SIRO
2326/ZN1
ab € 6,87*
Sonstiges
SIRO
2382-112ZN1ZN80
ab € 8,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.