Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huthaken Doradus Breite 70 mm, Höhe 92 mm, ZN verchromt poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Huthaken Doradus Breite 70 mm, Höhe 92 mm, ZN verchromt poliert
Produktbild zu Huthaken Doradus Breite 70 mm, Höhe 92 mm, ZN verchromt poliert
Skizze zu Huthaken Doradus Breite 70 mm, Höhe 92 mm, ZN verchromt poliert
Skizze zu Huthaken Doradus Breite 70 mm, Höhe 92 mm, ZN verchromt poliert
Anwendungsbild zu Huthaken Doradus Breite 70 mm, Höhe 92 mm, ZN verchromt poliert
Anwendungsbild zu Huthaken Doradus Breite 70 mm, Höhe 92 mm, ZN verchromt poliert
LOGO zu Huthaken Doradus Breite 70 mm, Höhe 92 mm, ZN verchromt poliert
Artikel-Nr.:
     3145-103301942
Hersteller:
     SIRO
Herst.-Nr.:
     2324/ZN1
EAN/GTIN:
     9002843388742
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
Huthaken Doradus Breite 70 mm, Höhe 92 mm, ZN verchromt poliert

Hinweis: Befestigung verdeckt von vorne.

Lieferumfang: inkl. 2 Senkkopfschrauben 3,5 x 45 mm und Wurmschraube

Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Lochabstand:
32 mm
Oberfläche:
verchromt poliert
Tiefe:
80 mm
Höhe:
92 mm
Material:
Zinkdruckguss
Produktart:
Huthaken
Marke:
Siro
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: garderobenhaken, Garderobehaken, Haken, Huthaken, KWTBeschläge, Zamak Garderobehaken, Zamak Garderobenhaken, Zamakhuthaken, Zinkdruckguss Garderobehaken, Zinkdruckguss Garderobenhaken, Zinkdruckgusshuthaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SIRO
2108-136ZN1
ab € 2,63*
Sonstiges
SIRO
2108-168ZN1
ab € 3,09*
Sonstiges
SIRO
2108-200ZN1
ab € 3,28*
Sonstiges
SIRO
2108-328ZN1
ab € 5,09*
Sonstiges
SIRO
2108-104ZN1
ab € 2,24*
Sonstiges
SIRO
2446-145ZN1
ab € 6,30*
Sonstiges
SIRO
2446-70ZN1
ab € 3,20*
Sonstiges
SIRO
1595-29ZN1
ab € 6,62*
Sonstiges
SIRO
2325/ZN1
ab € 7,43*
Sonstiges
SIRO
2326/ZN1
ab € 6,85*
Sonstiges
SIRO
2382-112ZN1ZN80
ab € 8,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.