Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbelbeschläge
>
Möbelhaken
>
Handtuchhalter
>
Artikel
Handtuchhalter Balta LA 48 mm, Breite 380 mm, ZN verchromt poliert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-103301006
Hersteller:
SIRO
Herst.-Nr.:
2300-380ZN1
EAN/GTIN:
9002843384232
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
handtuchhalter grau
Handtuchhalter Balta LA 48 mm, Breite 380 mm, ZN verchromt poliert
Hinweis:
Dazu passende Möbelgriffe Balta in verchromt poliert finden Sie bei den Möbelgriffen.
Lieferumfang:
inkl. 2 Schrauben M4 x 25 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
10 mm
Lochabstand:
48 mm
Tiefe:
58 mm
Breite:
380 mm
Oberfläche:
verchromt poliert
Material:
Zinkdruckguss
Sockel:
Breite 2 x 18 mm
Marke:
Siro
Farbgruppe:
Grau
... >
Möbelfront Sichtbeschlag
>
Handtuchhalter
>
Handtuchhalter Balta
Weitere Suchbegriffe:
handtuchhalter
,
Badezimmerstory2022
,
Gehrungsgriff
,
Gehrungsgriffe
,
Griff
,
Griffe
,
Möbelgriff
,
Möbelgriffe
,
Zamakgriff
,
Zamakgriffe
,
Zamakmöbelgriff
,
Zamakmöbelgriffe
,
Zinkdruckgussgriff
,
Zinkdruckgussgriffe
,
Zinkdruckgussmöbelgriff
,
Zinkdruckgussmöbelgriffe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 15,70*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Griff Balta LA 160 mm, Breite 168 mm, ZN verchromt poliert
SIRO
2183-168ZN1
ab € 7,96*
Sonstiges
Griff Balta LA 320 mm, Breite 328 mm, ZN verchromt poliert
SIRO
2183-328ZN1
ab € 10,01*
Sonstiges
Griff Balta LA 96 mm, Breite 104 mm, ZN verchromt poliert
SIRO
2183-104ZN1
ab € 6,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen