Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenleiste Linosa mit 3 Haken, Breite 195 mm, Stahl schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Garderobenleiste Linosa mit 3 Haken, Breite 195 mm, Stahl schwarz matt
Produktbild zu Garderobenleiste Linosa mit 3 Haken, Breite 195 mm, Stahl schwarz matt
Skizze zu Garderobenleiste Linosa mit 3 Haken, Breite 195 mm, Stahl schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-103301369
Hersteller:
     ALLES IM GRIFF
Herst.-Nr.:
     51270195S
EAN/GTIN:
     9002730956283
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Garderobenleiste Linosa mit 3 Haken, Breite 195 mm, Stahl schwarz matt

Hinweis: Befestigung von vorne.

Lieferumfang: inkl. 2 Schrauben 3,5 x 30 mm schwarz und 2 Dübel

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Tiefe:
38,5 mm
Oberfläche:
schwarz matt
Breite:
195 mm
Ausstattung:
3 Haken
Höhe:
34,5 mm
Produktart:
Garderobenleiste
Marke:
Alles im Griff
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, wandgarderobenleiste stahl, garderobenleiste, Farbtrend, Garderobenhaken, Hakenleiste, Mantelhaken, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.