Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenleiste Aisa mit 4 Haken, Breite 345 mm, Stahl schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Garderobenleiste Aisa mit 4 Haken, Breite 345 mm, Stahl schwarz matt
Produktbild zu Garderobenleiste Aisa mit 4 Haken, Breite 345 mm, Stahl schwarz matt
Skizze zu Garderobenleiste Aisa mit 4 Haken, Breite 345 mm, Stahl schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-103301399
Hersteller:
     ALLES IM GRIFF
Herst.-Nr.:
     72850345S
EAN/GTIN:
     9002730956313
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Garderobenleiste Aisa mit 4 Haken, Breite 345 mm, Stahl schwarz matt

Hinweis: Befestigung von vorne.

Lieferumfang: inkl. 2 Schrauben 3,5 x 30 mm und 2 Dübel

Weitere Informationen:
Breite:
345 mm
Oberfläche:
schwarz matt
Ausstattung:
4 Haken
Tiefe:
34,5 mm
Höhe:
49 mm
Material:
Stahl
Produktart:
Garderobenleiste
Marke:
Alles im Griff
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, wandgarderobenleiste stahl, garderobenleiste, Farbtrend, Garderobenhaken, Hakenleiste, Mantelhaken, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.