Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenarm Month mit 4 Doppelhaken, Edelstahl schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Garderobenarm Month mit 4 Doppelhaken, Edelstahl schwarz matt
Produktbild zu Garderobenarm Month mit 4 Doppelhaken, Edelstahl schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-103301423
Hersteller:
     TECHNIK TEAM
Herst.-Nr.:
     KO.710270.161
EAN/GTIN:
     9120069222340
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Garderobenarm Month mit 4 Doppelhaken, Edelstahl schwarz matt

  • mit Auflage und schwarzen Gummiauflagen auf der oberen Stange


Weitere Informationen:
Ausstattung:
4 Doppelhaken
Oberfläche:
schwarz matt
Material:
Eisen
Montageart:
Wandbefestigung
Tiefe:
280 mm
Produktart:
Garderobenarm
Breite:
95 mm
Höhe:
285 mm
Marke:
Technik Team
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, garderobenleiste edelstahl, garderobenleiste, Farbtrend, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,56*
€ 91,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,45*
€ 85,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.