Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff Cage LA 96 mm, Breite 104 mm, Stahl altzinn antik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Griff Cage LA 96 mm, Breite 104 mm, Stahl altzinn antik
Produktbild zu Griff Cage LA 96 mm, Breite 104 mm, Stahl altzinn antik
Anwendungsbild zu Griff Cage LA 96 mm, Breite 104 mm, Stahl altzinn antik
LOGO zu Griff Cage LA 96 mm, Breite 104 mm, Stahl altzinn antik
Artikel-Nr.:
     3145-103301530
Hersteller:
     SIRO
Herst.-Nr.:
     1304-104ZN9
EAN/GTIN:
     9002843283429
Suchbegriffe:
Bügelgriff
Bügelgriffe
Griff
Griffe
Griff Cage LA 96 mm, Breite 104 mm, Stahl altzinn antik

Lieferumfang: inkl. 2 Schrauben M4 x 25 mm

Weitere Informationen:
Lochabstand:
96 mm
Breite:
104 mm
Höhe:
19 mm
Tiefe:
38 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
altzinn antik
ø:
8 mm
Marke:
Siro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SIRO
1420/ZN9
ab € 20,85*
Sonstiges
SIRO
1303-34ZN9
ab € 8,70*
Sonstiges
SIRO
1421/ZN9
ab € 8,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.