Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbelbeschläge
>
Möbelgriffe
>
Pilzknopf
>
Artikel
Knopf Cage ø 34 mm, Tiefe 50 mm, Stahl altzinn antik
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-103301535
Hersteller:
SIRO
Herst.-Nr.:
1303-34ZN9
EAN/GTIN:
9002843283306
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Knopf Cage ø 34 mm, Tiefe 50 mm, Stahl altzinn antik
Lieferumfang:
inkl. Schraube M4 x 23 mm
Weitere Informationen:
Tiefe:
53 mm
Material:
Stahl
ø:
34 mm
Oberfläche:
altzinn antik
Sockel:
Ø 14 mm
Marke:
Siro
Farbgruppe:
Grau
... >
Möbelfront Sichtbeschlag
>
Möbelknöpfe
>
Möbelknopf Cage
Weitere Suchbegriffe:
siro möbelknopf
,
kugelknopf möbelgriffe
,
möbelknopf stahl
,
Knopf
,
Knöpfe
,
Möbelknöpfe
,
Nostalgie
,
Stahlknopf
,
Stahlknöpfe
,
rustikale Knöpfe
,
rustikale Möbelknöpfe
,
rustikaler Knopf
,
rustikaler Möbelknopf
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,70*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Griff Cage LA 128 mm, Breite 136 mm, Stahl altzinn antik
SIRO
1304-136ZN9
ab € 10,42*
Sonstiges
Griff Cage LA 96 mm, Breite 104 mm, Stahl altzinn antik
SIRO
1304-104ZN9
ab € 9,26*
Sonstiges
Huthaken Cage Breite 90 mm, Höhe 160 mm, Stahl altzinn antik
SIRO
1420/ZN9
ab € 20,82*
Sonstiges
Mantelhaken Cage Breite 70 mm, Höhe 61 mm, Stahl altzinn antik
SIRO
1421/ZN9
ab € 8,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen