Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff Omaha LA 96 mm, Breite 129 mm, ZN altsilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Griff Omaha LA 96 mm, Breite 129 mm, ZN altsilber
Produktbild zu Griff Omaha LA 96 mm, Breite 129 mm, ZN altsilber
LOGO zu Griff Omaha LA 96 mm, Breite 129 mm, ZN altsilber
Artikel-Nr.:
     3145-103301604
Hersteller:
     SIRO
Herst.-Nr.:
     1534-130ZN29
EAN/GTIN:
     9002843300874
Suchbegriffe:
Relinggriffe
relinggriffe
Griff Omaha LA 96 mm, Breite 129 mm, ZN altsilber

Lieferumfang: inkl. 2 Schrauben M4 x 23 mm

Weitere Informationen:
Lochabstand:
96 mm
Breite:
129 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
27 mm
Material:
Zinkdruckguss
Oberfläche:
altsilber
Sockel:
21 x 30 mm
Marke:
Siro
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Bügelgriff, Bügelgriffe, Griff, Griffe, Möbelgriff, Möbelgriffe, Zamakgriff, Zamakgriffe, Zamakmöbelgriff, Zamakmöbelgriffe, Zinkdruckgussgriff, Zinkdruckgussgriffe, rustikale Griffe, rustikale Möbelgriffe, rustikaler Griff, rustikaler Möbelgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SIRO
1533-33ZN29
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.