Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopf Omaha ø 33 mm, Tiefe 27 mm, ZN altsilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Knopf Omaha ø 33 mm, Tiefe 27 mm, ZN altsilber
Produktbild zu Knopf Omaha ø 33 mm, Tiefe 27 mm, ZN altsilber
LOGO zu Knopf Omaha ø 33 mm, Tiefe 27 mm, ZN altsilber
Artikel-Nr.:
     3145-103301606
Hersteller:
     SIRO
Herst.-Nr.:
     1533-33ZN29
EAN/GTIN:
     9002843300850
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Knopf Omaha ø 33 mm, Tiefe 27 mm, ZN altsilber

Lieferumfang: inkl. Schraube M4 x 23 mm

Weitere Informationen:
Tiefe:
27 mm
Material:
Zinkdruckguss
ø:
33 mm
Oberfläche:
altsilber
Sockel:
Ø 24 mm
Marke:
Siro
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: siro möbelknopf, kugelknopf möbelgriffe, möbelknopf zinkdruckguss, Knopf, Knöpfe, Möbelknöpfe, Zamakknopf, Zamakknöpfe, Zamakmöbelknopf, Zamakmöbelknöpfe, Zinkdruckgussknopf, Zinkdruckgussknöpfe, Zinkdruckgussmöbelknopf, Zinkdruckgussmöbelknöpfe, rustikale Knöpfe, rustikale Möbelknöpfe, rustikaler Knopf, rustikaler Möbelknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SIRO
1534-130ZN29
ab € 5,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.