Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbelbeschläge
>
Möbelgriffe
>
Pilzknopf
>
Artikel
Knopf Fisolo Breite 29 mm, Tiefe 24 mm, ZN eisenfärbig gebürstet matt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-103301667
Hersteller:
SIRO
Herst.-Nr.:
1595-29ZN75
EAN/GTIN:
9002843418920
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Knopf Fisolo Breite 29 mm, Tiefe 24 mm, ZN eisenfärbig gebürstet matt
Lieferumfang:
inkl. 2 Schrauben M4 x 25 mm
Weitere Informationen:
Material:
Zinkdruckguss
Tiefe:
24 mm
Oberfläche:
eisenfärbig gebürstet matt
Höhe:
14 mm
Breite:
29 mm
Lochabstand:
16 mm
Sockel:
B x H x T = 23 x 8 x 16 mm
Marke:
Siro
Farbgruppe:
Schwarz
... >
Möbelfront Sichtbeschlag
>
Möbelknöpfe
>
Möbelknopf Fisolo
Weitere Suchbegriffe:
siro möbelknopf
,
kugelknopf möbelgriffe
,
möbelknopf zinkdruckguss
,
Knopf
,
Knöpfe
,
Möbelknöpfe
,
Zamakknopf
,
Zamakknöpfe
,
Zamakmöbelknopf
,
Zamakmöbelknöpfe
,
Zinkdruckgussknopf
,
Zinkdruckgussknöpfe
,
Zinkdruckgussmöbelknopf
,
Zinkdruckgussmöbelknöpfe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,17*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Griff Macha LA 128 mm, Breite 136 mm, ZN eisenfärbig gebürstet matt
SIRO
2108-136ZN75
ab € 3,95*
Sonstiges
Griff Macha LA 160 mm, Breite 168 mm, ZN eisenfärbig gebürstet matt
SIRO
2108-168ZN75
ab € 4,25*
Sonstiges
Griff Macha LA 192 mm, Breite 200 mm, ZN eisenfärbig gebürstet matt
SIRO
2108-200ZN75
ab € 4,98*
Sonstiges
Griff Macha LA 320 mm, Breite 328 mm, ZN eisenfärbig gebürstet matt
SIRO
2108-328ZN75
ab € 8,03*
Sonstiges
Griff Macha LA 96 mm, Breite 104 mm, ZN eisenfärbig gebürstet matt
SIRO
2108-104ZN75
ab € 3,58*
Sonstiges
Griffleiste Crevan LA 128 mm, Länge 145 mm, Aluminium eisenfärbig gebürstet matt
SIRO
2446-145ZN75
ab € 6,66*
Sonstiges
Griffleiste Crevan LA 48 mm, Länge 70 mm, Aluminium eisenfärbig gebürstet matt
SIRO
2446-70ZN75
ab € 4,11*
Sonstiges
Huthaken Doradus Breite 70 mm, Höhe 92 mm, ZN eisenfärbig gebürstet matt
SIRO
2324/ZN75
ab € 12,14*
Sonstiges
Mantelhaken Doradus 1 Breite 70 mm, Höhe 61 mm, ZN eisenfärbig gebürstet matt
SIRO
2325/ZN75
ab € 8,03*
Sonstiges
Mantelhaken Doradus 2 Breite 15 mm, Höhe 61 mm, ZN eisenfärbig gebürstet matt
SIRO
2326/ZN75
ab € 7,37*
Sonstiges
Muschelgriff Nicola B 112,Einlassmaß 106,5 x 31 mm,ZN eisenfärbig gebürstet matt
SIRO
2382-112ZN75
ab € 8,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen