Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff Macha LA 320 mm, Breite 328 mm, ZN eisenfärbig gebürstet matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Griff Macha LA 320 mm, Breite 328 mm, ZN eisenfärbig gebürstet matt
Produktbild zu Griff Macha LA 320 mm, Breite 328 mm, ZN eisenfärbig gebürstet matt
Skizze zu Griff Macha LA 320 mm, Breite 328 mm, ZN eisenfärbig gebürstet matt
LOGO zu Griff Macha LA 320 mm, Breite 328 mm, ZN eisenfärbig gebürstet matt
Artikel-Nr.:
     3145-103302635
Hersteller:
     SIRO
Herst.-Nr.:
     2108-328ZN75
EAN/GTIN:
     9002843427083
Suchbegriffe:
Relinggriffe
relinggriffe
Griff Macha LA 320 mm, Breite 328 mm, ZN eisenfärbig gebürstet matt

Lieferumfang: inkl. Schrauben M4 x 25 mm

Weitere Informationen:
Oberfläche:
eisenfärbig gebürstet matt
Material:
Zinkdruckguss
Höhe:
8 mm
Tiefe:
28 mm
Lochabstand:
320 mm
Breite:
328 mm
Sockel:
Breite 9 mm
Marke:
Siro
Weitere Suchbegriffe: Gehrungsgriff, Gehrungsgriffe, Griff, Griffe, Möbelgriff, Möbelgriffe, Zamakgriff, Zamakgriffe, Zamakmöbelgriff, Zamakmöbelgriffe, Zinkdruckgussgriff, Zinkdruckgussgriffe, Zinkdruckgussmöbelgriff, Zinkdruckgussmöbelgriffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SIRO
2446-145ZN75
ab € 6,67*
Sonstiges
SIRO
2446-70ZN75
ab € 4,16*
Sonstiges
SIRO
2324/ZN75
ab € 12,16*
Sonstiges
SIRO
1595-29ZN75
ab € 7,18*
Sonstiges
SIRO
2325/ZN75
ab € 8,04*
Sonstiges
SIRO
2326/ZN75
ab € 7,43*
Sonstiges
SIRO
2382-112ZN75
ab € 8,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.