Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff Macha LA 96 mm, Breite 104 mm, ZN schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Griff Macha LA 96 mm, Breite 104 mm, ZN schwarz matt
Produktbild zu Griff Macha LA 96 mm, Breite 104 mm, ZN schwarz matt
Skizze zu Griff Macha LA 96 mm, Breite 104 mm, ZN schwarz matt
LOGO zu Griff Macha LA 96 mm, Breite 104 mm, ZN schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-103302246
Hersteller:
     SIRO
Herst.-Nr.:
     2108-104PB12
EAN/GTIN:
     9002843413772
Suchbegriffe:
Relinggriffe
relinggriffe
Griff Macha LA 96 mm, Breite 104 mm, ZN schwarz matt

Lieferumfang: inkl. 2 Schrauben M4 x 25 mm

Weitere Informationen:
Höhe:
8 mm
Breite:
104 mm
Lochabstand:
96 mm
Oberfläche:
schwarz matt
Tiefe:
28 mm
Material:
Zinkdruckguss
Sockel:
Breite 9 mm
Marke:
Siro
Farbgruppe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Gehrungsgriff, Gehrungsgriffe, Griff, Griffe, Möbelgriff, Möbelgriffe, Zamakgriff, Zamakgriffe, Zamakmöbelgriff, Zamakmöbelgriffe, Zinkdruckgussgriff, Zinkdruckgussgriffe, Zinkdruckgussmöbelgriff, Zinkdruckgussmöbelgriffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SIRO
2446-145PB12
ab € 6,39*
Sonstiges
SIRO
2446-70PB12
ab € 3,22*
Sonstiges
SIRO
2324/PB12
ab € 11,87*
Sonstiges
SIRO
1595-29PB12
ab € 6,60*
Sonstiges
SIRO
2325/PB12
ab € 7,70*
Sonstiges
SIRO
2326/PB12
ab € 7,07*
Sonstiges
SIRO
2382-112PB12
ab € 7,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.