Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Garderobenhaken
>
Artikel
Huthaken Doradus Breite 70 mm, Höhe 92 mm, ZN schwarz matt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-103301940
Hersteller:
SIRO
Herst.-Nr.:
2324/PB12
EAN/GTIN:
9002843413017
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
Huthaken Doradus Breite 70 mm, Höhe 92 mm, ZN schwarz matt
Hinweis:
Befestigung verdeckt von vorne.
Lieferumfang:
inkl. 2 Senkkopfschrauben 3,5 x 45 mm und Wurmschraube
Weitere Informationen:
Tiefe:
80 mm
Höhe:
92 mm
Lochabstand:
32 mm
Material:
Zinkdruckguss
Breite:
70 mm
Oberfläche:
schwarz matt
Produktart:
Huthaken
Marke:
Siro
Farbgruppe:
Schwarz
... >
Garderobenhaken
>
Huthaken
>
Huthaken Doradus
Weitere Suchbegriffe:
mantelhaken siro
,
garderobenhaken
,
hut mantelhaken
,
Farbtrend
,
Garderobehaken
,
Haken
,
Huthaken
,
KWTBeschläge
,
Trendfarbe
,
Vorführbus
,
Zamak Garderobehaken
,
Zamak Garderobenhaken
,
Zamakhuthaken
,
Zinkdruckguss Garderobehaken
,
Zinkdruckguss Garderobenhaken
,
Zinkdruckgusshuthaken
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 11,84*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Griff Macha LA 128 mm, Breite 136 mm, ZN schwarz matt
SIRO
2108-136PB12
ab € 2,77*
Sonstiges
Griff Macha LA 160 mm, Breite 168 mm, ZN schwarz matt
SIRO
2108-168PB12
ab € 3,27*
Sonstiges
Griff Macha LA 192 mm, Breite 200 mm, ZN schwarz matt
SIRO
2108-200PB12
ab € 3,83*
Sonstiges
Griff Macha LA 320 mm, Breite 328 mm, ZN schwarz matt
SIRO
2108-328PB12
ab € 6,80*
Sonstiges
Griff Macha LA 96 mm, Breite 104 mm, ZN schwarz matt
SIRO
2108-104PB12
ab € 2,41*
Sonstiges
Griffleiste Crevan LA 128 mm, Länge 145 mm, Aluminium schwarz matt
SIRO
2446-145PB12
ab € 6,41*
Sonstiges
Griffleiste Crevan LA 48 mm, Länge 70 mm, Aluminium schwarz matt
SIRO
2446-70PB12
ab € 3,16*
Sonstiges
Knopf Fisolo Breite 29 mm, Tiefe 24 mm, ZN schwarz matt
SIRO
1595-29PB12
ab € 6,60*
Sonstiges
Mantelhaken Doradus 1 Breite 70 mm, Höhe 61 mm, ZN schwarz matt
SIRO
2325/PB12
ab € 7,68*
Sonstiges
Mantelhaken Doradus 2 Breite 15 mm, Höhe 61 mm, ZN schwarz matt
SIRO
2326/PB12
ab € 7,09*
Sonstiges
Muschelgriff Nicola B 112,Einlassmaß 106,5 x 31 mm,ZN schwarz matt
SIRO
2382-112PB12
ab € 7,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen