Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff Macha LA 320 mm, Breite 328 mm, ZN schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Griff Macha LA 320 mm, Breite 328 mm, ZN schwarz matt
Produktbild zu Griff Macha LA 320 mm, Breite 328 mm, ZN schwarz matt
Skizze zu Griff Macha LA 320 mm, Breite 328 mm, ZN schwarz matt
LOGO zu Griff Macha LA 320 mm, Breite 328 mm, ZN schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-103302636
Hersteller:
     SIRO
Herst.-Nr.:
     2108-328PB12
EAN/GTIN:
     9002843380890
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Relinggriffe
Griff Macha LA 320 mm, Breite 328 mm, ZN schwarz matt

Lieferumfang: inkl. Schrauben M4 x 25 mm

Weitere Informationen:
Lochabstand:
320 mm
Material:
Zinkdruckguss
Oberfläche:
schwarz matt
Tiefe:
28 mm
Höhe:
8 mm
Breite:
328 mm
Sockel:
Breite 9 mm
Marke:
Siro
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, Gehrungsgriff, Gehrungsgriffe, Griff, Griffe, Möbelgriff, Möbelgriffe, Zamakgriff, Zamakgriffe, Zamakmöbelgriff, Zamakmöbelgriffe, Zinkdruckgussgriff, Zinkdruckgussgriffe, Zinkdruckgussmöbelgriff, Zinkdruckgussmöbelgriffe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
1778
€ 5,90*
ab € 6,66*
€ 9,93*
2 Tage
427
€ 9,50*
ab € 8,33*
€ 11,90*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SIRO
2446-145PB12
ab € 6,39*
Sonstiges
SIRO
2446-70PB12
ab € 3,21*
Sonstiges
SIRO
2324/PB12
ab € 11,88*
Sonstiges
SIRO
1595-29PB12
ab € 6,60*
Sonstiges
SIRO
2325/PB12
ab € 7,70*
Sonstiges
SIRO
2326/PB12
ab € 7,08*
Sonstiges
SIRO
2382-112PB12
ab € 7,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.