Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff Macha LA 320 mm, Breite 328 mm, ZN weiß glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Griff Macha LA 320 mm, Breite 328 mm, ZN weiß glänzend
Produktbild zu Griff Macha LA 320 mm, Breite 328 mm, ZN weiß glänzend
Skizze zu Griff Macha LA 320 mm, Breite 328 mm, ZN weiß glänzend
LOGO zu Griff Macha LA 320 mm, Breite 328 mm, ZN weiß glänzend
Artikel-Nr.:
     3145-103302637
Hersteller:
     SIRO
Herst.-Nr.:
     2108-328PB1
EAN/GTIN:
     9002843394323
Suchbegriffe:
Relinggriffe
relinggriffe
Griff Macha LA 320 mm, Breite 328 mm, ZN weiß glänzend

Lieferumfang: inkl. 2 Schrauben M4 x 25 mm

Weitere Informationen:
Breite:
328 mm
Oberfläche:
weiß glänzend
Lochabstand:
320 mm
Tiefe:
28 mm
Material:
Zinkdruckguss
Höhe:
8 mm
Sockel:
Breite 9 mm
Marke:
Siro
Farbgruppe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Gehrungsgriff, Gehrungsgriffe, Griff, Griffe, Möbelgriff, Möbelgriffe, Zamakgriff, Zamakgriffe, Zamakmöbelgriff, Zamakmöbelgriffe, Zinkdruckgussgriff, Zinkdruckgussgriffe, Zinkdruckgussmöbelgriff, Zinkdruckgussmöbelgriffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SIRO
2446-145PB1
ab € 6,39*
Sonstiges
SIRO
2446-70PB1
ab € 3,20*
Sonstiges
SIRO
2324/PB1
ab € 11,87*
Sonstiges
SIRO
1595-29PB1
ab € 6,63*
Sonstiges
SIRO
2325/PB1
ab € 7,69*
Sonstiges
SIRO
2326/PB1
ab € 7,07*
Sonstiges
SIRO
2382-112PB1
ab € 7,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.