Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huthaken Doradus Breite 70 mm, Höhe 92 mm, ZN weiß glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Huthaken Doradus Breite 70 mm, Höhe 92 mm, ZN weiß glänzend
Produktbild zu Huthaken Doradus Breite 70 mm, Höhe 92 mm, ZN weiß glänzend
Skizze zu Huthaken Doradus Breite 70 mm, Höhe 92 mm, ZN weiß glänzend
Skizze zu Huthaken Doradus Breite 70 mm, Höhe 92 mm, ZN weiß glänzend
Anwendungsbild zu Huthaken Doradus Breite 70 mm, Höhe 92 mm, ZN weiß glänzend
Anwendungsbild zu Huthaken Doradus Breite 70 mm, Höhe 92 mm, ZN weiß glänzend
LOGO zu Huthaken Doradus Breite 70 mm, Höhe 92 mm, ZN weiß glänzend
Artikel-Nr.:
     3145-103301941
Hersteller:
     SIRO
Herst.-Nr.:
     2324/PB1
EAN/GTIN:
     9002843412997
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
Huthaken Doradus Breite 70 mm, Höhe 92 mm, ZN weiß glänzend

Hinweis: Befestigung verdeckt von vorne.

Lieferumfang: inkl. 2 Senkkopfschrauben 3,5 x 45 mm und Wurmschraube

Weitere Informationen:
Tiefe:
80 mm
Höhe:
92 mm
Lochabstand:
32 mm
Oberfläche:
weiß glänzend
Breite:
70 mm
Material:
Zinkdruckguss
Produktart:
Huthaken
Marke:
Siro
Farbgruppe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: mantelhaken siro, garderobenhaken, hut mantelhaken, Garderobehaken, Haken, Huthaken, KWTBeschläge, Zamak Garderobehaken, Zamak Garderobenhaken, Zamakhuthaken, Zinkdruckguss Garderobehaken, Zinkdruckguss Garderobenhaken, Zinkdruckgusshuthaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SIRO
2108-136PB1
ab € 2,78*
Sonstiges
SIRO
2108-168PB1
ab € 3,27*
Sonstiges
SIRO
2108-200PB1
ab € 3,83*
Sonstiges
SIRO
2108-328PB1
ab € 6,65*
Sonstiges
SIRO
2108-104PB1
ab € 2,41*
Sonstiges
SIRO
2446-145PB1
ab € 6,41*
Sonstiges
SIRO
2446-70PB1
ab € 3,16*
Sonstiges
SIRO
1595-29PB1
ab € 6,62*
Sonstiges
SIRO
2325/PB1
ab € 7,70*
Sonstiges
SIRO
2326/PB1
ab € 7,09*
Sonstiges
SIRO
2382-112PB1
ab € 7,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.